ST 32-MB50 Mango Cilíndrico con Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4550019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550019
EAN/GTIN 7291075139532
Número do fabricante 4550019
Número L L23900 93

Descrição

Descrição:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Connection Size (CSI) MB50
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Voladizo (LPR) 140 mm
  • Shank Size (SS) 32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta