{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Graduação da calha | 100 mm | |
Limite de erro | 0,3 arcmin | |
Comprimento do braço | 70 mm | |
Secção transversal da calha | 12×4,0 mm | |
para veios de ⌀ máximo | 90 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Tipo de produto | Esquadro de centros |
Número do artigo | 455000 70 | |
EAN/GTIN | 4045197205971 | |
Número do fabricante | 455000 70 |