Llave para la tubería de inyección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 17 ∙ 120 mm

N.º do artigo: 4550-1
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550-1
EAN/GTIN 4000896021697
Número do fabricante 4550-1
Número L L60140 979

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Tubos de inyección
  • MERCEDES-BENZ 100 ∙ 130 ∙ 314 ∙ 360 ∙ 360h ∙ 352A ∙ 346/355 ∙ 401 ∙ 402 ∙ 403 ∙ 407h ∙ 615 ∙ 616 ∙ 617
  • Modelo largo
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12
  • Llave de vaso de hexagonal doble abierta para conductos de inyección
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 120 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta