GFIS ER32X70-ER32 Portaescariador Flotante con Mango ER para Escariado a Alta Velocidad

N.º do artigo: 4548175
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4548175
EAN/GTIN 7291075369090
Número do fabricante 4548175
Número L L24120 2913

Descrição

Descripción:

Reamer Holders, Connection Size (CSI) ER32

Característica:

  • Connection Size (CSI) ER32
  • Longitud total (OAL) 133 mm
  • Radial Float (RFI) 0.22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta