GTIN ER32 ISO 2.50X2.00 Portamachos ER de Tensión y Compresión Tipo ISO para Tornos y Centros de Fresado CNC

N.º do artigo: 4548072
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4548072
EAN/GTIN 7291075150674
Número do fabricante 4548072
Número L L24120 2701

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 2.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta