ISO 40 C.CHK ER32 ERIC DIN 6499 ER Portapinzas con mango cónico ISO

N.º do artigo: 4548047
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4548047
EAN/GTIN 7291075156812
Número do fabricante 4548047
Número L L24120 1290

Descrição

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.968″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Voladizo (LPR) 2″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.968″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.789″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Voladizo (LPR): 2″
  • Shank Size (SS): 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta