BT50 CF4-S Sistema Modular con Conexión BT MAS-403 AD

N.º do artigo: 4548019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4548019
EAN/GTIN 7291075143140
Número do fabricante 4548019
Número L L24120 2102

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Voladizo (LPR) 63 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 44.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Diámetro de la brida (DF) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 164.8 mm
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Longitud del mango (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta