GFI ST20 ER20 Portaescariador Flotante DIN 6499 con Mango Cilíndrico con Plano de Fijación

N.º do artigo: 4548006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4548006
EAN/GTIN 7291075133424
Número do fabricante 4548006
Número L L24120 3026

Descrição

Descripción:

  • Portaescariadores
  • Diámetro de conexión lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Tamaño de conexión (CSI): ER20
  • Longitud que sobresale (LPR): 55,5 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB): 31 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 1 mm
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Diámetro de la brida (DF): 50 mm
  • Longitud total (OAL): 120.5 mm
  • Voladizo (LPR): 55.5 mm
  • Radial Float (RFI): 0.5 mm
  • Longitud del mango (LS): 65 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta