Carretilla para neumáticos TYRE TROLLEY

N.º do artigo: 4547
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rodador con asidero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4547
EAN/GTIN 4017976045474
Número do fabricante 4547
Número L L90080 1320

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Una carretilla inteligente para un fácil transporte y un almacenamiento eficaz de ruedas y neumáticos. Diseñado para 8 neumáticos o 4 ruedas completas. Práctico volquete de material para almacenar pequeñas piezas. Un apilamiento simple y seguro. Compatible con los carros para neumáticos fetra 2032 y 2033. Plataforma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. 4 ruedas giratorias con TPE o neumáticos de goma maciza, una de ellas con freno.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 180
Altura del área de carga (mm): 140
Longitud total (mm): 700
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 140
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 100 x 30
Nota: diámetro 700 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta