{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição | 180 grau | |
Leitura comutável | 1 minuto ou 0,01° | |
Limite de erro | ±5 arcmin | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Comprimento da calha | 180 mm | |
Comprimento da régua de medição | 35 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Peso | 150 g | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Goniómetro |
Número do artigo | 454005 180 | |
EAN/GTIN | 4045197294661 |