DIN69871 40 MT3 DRW Cono DIN 69871 Forma A con Reductor Morse DIN 6364 - Fijación por Tornillo

N.º do artigo: 4540003
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Adaptador de asiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4540003
EAN/GTIN 7291075128123
Número do fabricante 4540003
Número L L24120 1701

Descrição

Descrição:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 50.9 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 50.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta