{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição | -360 grau - 360 grau | |
Leitura comutável | 1 minuto o 0,01° | |
Limite de erro | ± 2 arcmin | |
Precisão de repetição | 1 arcmin | |
Interface | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Comprimento da calha | 150 mm | |
Autonomia das pilhas de aprox. | 2.000 h | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Transportador de ángulos |
Número do artigo | 454000 150 | |
EAN/GTIN | 4045197294654 |