DIN69871 50 SEMC 22X 55 Portafresas Combinado Arrastre Axial y Longitudinal DIN6358 con Conexión DIN69871 Forma AD

N.º do artigo: 4538009
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4538009
EAN/GTIN 7291075127805
Número do fabricante 4538009
Número L L24120 1811

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm, Longitud del cuerpo (LB) 55 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 55 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta