DIN69871 50 FM 60 Portafresas con Arrastre Axial DIN 6357 con Mango Cónico DIN69871 Forma AD

N.º do artigo: 4537003
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono portafresas

Identificação e classificação

Número do artigo 4537003
EAN/GTIN 7291075127690
Número do fabricante 4537003
Número L L24120 2944

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 128 mm, Longitud del cuerpo (LB) 70 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 60 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 128 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 70 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta