Cuchilla

N.º do artigo: 4536410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rueda de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4536410
EAN/GTIN 4017981210201
Número do fabricante 4536410
Número L L60160 2370

Descrição

Descripción:

Para ampliar el rango de corte del Nº 210015, consulte la tabla Rango de corte del cortatubos de eslabones Nº 210015 para el número necesario.

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 11 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 11 mm
  • Ø rueda [mm]: 50 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta