DIN69871 50 SEM22X 35 Portafresas con Arrastre Axial ISO 3937 con Conexión DIN 69871 Forma AD

N.º do artigo: 4536005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4536005
EAN/GTIN 7291075127621
Número do fabricante 4536005
Número L L24120 2909

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 35 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta