DIN69871 40 EM 6X 50 Portaherramientas con Conexión DIN 69871 Forma AD/B (DIN 6359-HB) para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B.

N.º do artigo: 4535021
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4535021
EAN/GTIN 7291075127201
Número do fabricante 4535021
Número L L24120 2775

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Longitud total (OAL) 118.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 118.4 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta