DIN69871 40 EM20X 63 Portaherramientas con Conexión DIN 69871 Forma AD/B (DIN 6359-HB) para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B.

N.º do artigo: 4535002
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4535002
EAN/GTIN 7291075127119
Número do fabricante 4535002
Número L L24120 2712

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Longitud total (OAL) 131.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 131.4 mm
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta