Goniómetro com calha ajustável 100X150

N.º do artigo: 453401 100X150
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 46,57 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
860 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do arco graduado×comprimento de braço Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado
  • embalagem: Estojo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura 1 grau
Limite de erro ±30 arcmin
Comprimento do braço 150 mm
⌀ do arco graduado 100 mm
Tecnologia de medição analógico
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem Estojo
Tipo de produto Goniómetros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 453401 100X150
EAN/GTIN 4067263062110
Número do fabricante 453401 100X150

Descrição

Ejecución:

Com calha ajustável em comprimento; extremidade da calha trilho chanfrada a 45°.
Arco graduado aberto com divisão de 10 − 170°; escala de 1°.
Escala em cromado mate. Com porca de imobilização.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta