BT50 SEMC 50X150 Portafresas Arrastre Combinado (Axial y Longitudinal) con Conexión BT MAS-403 AD

N.º do artigo: 4532039
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4532039
EAN/GTIN 7291075131369
Número do fabricante 4532039
Número L L24120 787

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm, Longitud del cuerpo (LB) 150 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 150 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta