BT40 SEM 22X60 Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 Conexión BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4530002
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4530002
EAN/GTIN 7291075130904
Número do fabricante 4530002
Número L L24120 2390

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta