Esquadro com base Precisão 2 400X200

N.º do artigo: 452600 400X200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
  • 49,49 € /pçs.
sob pedido
Em stock
453 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875
Comprimento do braço 400×200 mm
Precisão 2
Esquadria 0,06 mm
Secção transversal do braço 35×7 mm
Tipo de produto Esquadro com base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 452600 400X200
EAN/GTIN 4045197205827
Número do fabricante 452600 400X200

Descrição

Ejecución:

Lados horizontais e arestas verticais retificadas. Superfícies de ensaio retificadas.

Aplicación:

Para trabalhos exatos nas aplicações gerais de oficina.

Precisión:

DIN 875/2 − Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,030 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta