DIN2080 50 MT4 DRW Cono DIN 2080 A Tapered Mangos con Reductor Morse DIN 6364 - Fijación por Tornillo

N.º do artigo: 4524006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Adaptador de asiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4524006
EAN/GTIN 7291075132649
Número do fabricante 4524006
Número L L24120 453

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 49.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 49.8 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta