DIN2080 40 MT1X 50 Cono DIN 2080 A con Reductor Morse DIN 6383

N.º do artigo: 4523003
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4523003
EAN/GTIN 7291075132670
Número do fabricante 4523003

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 38.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 38.4 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta