Indicador de dirección del campo giratorio 100 - 700 V CA, CAT IV

N.º do artigo: 45221
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
Número do artigo 45221
EAN/GTIN 4010995452216
Número do fabricante 45221

Descrição

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Indicador LED para resultados de medición de fácil lectura.
  • Aumenta su eficiencia: Determinación sencilla del campo giratorio e indicación de fase en una única herramienta.
  • Aumenta su flexibilidad: Puntas de prueba para opciones de utilización variables.
  • Dimensiones del producto: 93 x 75 x 31 mm
  • Aplicación: Para determinar el sentido de giro y comprobar las fases.
  • Categoría de medición: CAT IV 600 V
  • Normas:

  • Adecuado para Electromovilidad
  • Protección contra sobretensión, 600 V
  • Cat IV, 1.000 V
  • Determinación del campo giratorio e indicación de fase
  • Indicación LED
  • ¿Necesita determinar la dirección de giro de una fuente de alimentación trifásica para comprobar las conexiones eléctricas? Ningún problema con el indicador de dirección de giro Wiha con señalización de fase integrada. Mediante un indicador LED, se muestra de forma fiable tanto la dirección de giro como las fases sujetas a tensión. En combinación con las puntas de prueba incluidas, el indicador de sentido de giro de Wiha brinda máxima flexibilidad en las comprobaciones. El indicador de dirección del campo giratorio funciona con la propia tensión de red, por lo que no se necesitan pilas. De conformidad con la categoría de medición CAT III hasta 1000 V y CAT IV hasta 600 V, el indicador de campo giratorio brinda seguridad máxima en trabajos que se realizan directamente en la fuente de las instalaciones de baja tensión.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Característica:

  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Anchos (mm): 75 mm
  • Altura (mm): 31 mm
  • Longitud Total (mm): 93 mm
  • Tensión V CA (mín.): 100 V AC
  • Tensión V CA (máx.): 700 V AC
  • Tensión V CA mín.-máx.: 100 - 700
  • Tensión V CC (mín.): 100 V DC
  • Tensión V CC (máx.): 700 V DC
  • Tensión V CC mín.-máx.: 100 - 700
  • Consumo de corriente: 3.5 mA
  • Tensión máx. de entrada por fase (Lx) contra el neutro (N): 400 V
  • LED y señal acústica: Si
  • Categoría de medición: CAT IV 600 V
  • Protección contra sobretensiones (V): 600V
  • Tipo de protección IP: IP40
  • Indicación de campo giratorio: LED L, R
  • Temperatura de servicio min - max (°C): 0 - 40
  • Altura sobre el nivel del mar: 2000 m
  • Indicación de fase: LED L1, L2, L3
  • Advertencia: LED Warnung
  • Rango de tensión fase contra fase (V): 100V - 700V
  • Cables de medición: 3
  • Grado de suciedad: 2
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta