DIN2080 50 SEM 27X 38 Portafresas Arrastre Axial DIN 3937 con Cono DIN2080 A

N.º do artigo: 4520005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4520005
EAN/GTIN 7291075132328
Número do fabricante 4520005
Número L L24120 21

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm, Longitud del cuerpo (LB) 38 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 38 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 21 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta