C6 SRKIN 1X3.55 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

N.º do artigo: 4517334
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517334
EAN/GTIN 7291075393835
Número do fabricante 4517334
Número L L24120 1209

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Shank Size (SS): 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta