C6 SRKIN 14X85 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

N.º do artigo: 4517323
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517323
EAN/GTIN 7291075393712
Número do fabricante 4517323
Número L L24120 399

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta