C6 SRKIN 12X80 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

N.º do artigo: 4517322
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517322
EAN/GTIN 7291075393705
Número do fabricante 4517322
Número L L24120 2283

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta