Chaqueta de invierno Multinorm Amarillo/Azul marino XS

N.º do artigo: 451715343389XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 451715343389XS
EAN/GTIN 7330509823385
Número do fabricante 451715343389XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
Termino de la manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillos delanteros con fuelle, Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar
Bolsillo interior para documentos
Bolsillos interiores, uno con cremallera

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Detalles
Interior del cuello en color de contraste, Cuello alto con cremallera cubierta, Con botones para la fijación de la capucha (se vende por separado, 2167)
Buena superficie para transferencia
Broches de plástico
ID-kortsficka säljes separat
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de detector de gases/oxímetro/micrófono
Etiquetas de certificación externas

Cierre frontal
Cierre frontal con botones de presión, Cremallera de plástico bidireccional oculta robusta

Reflex
Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas, Detalles reflectantes en el hombro

Descripción:

  • La chaqueta de invierno ignífuga definitiva de Blåkläder
  • La elección ideal si trabajas en entornos expuestos a las llamas, esta chaqueta también te protege fácilmente contra el frío, el viento y la lluvia con su forro cálido, tejido laminado y costuras selladas
  • Una prenda completamente libre de metales con cinta reflectante de transferencia de corte y detalles reflectantes en los hombros que garantizan la visibilidad en todas las direcciones, acogedor forro polar térmico en el interior de los bolsillos y cremallera de plástico bidireccional
  • Esta chaqueta puede superar cualquier reto climático, para que pueda enfrentarse a cualquier trabajo
  • La capucha ajustada al casco 2167 se vende por separado
  • La chaqueta también está disponible en un modelo para mujer 4917
  • Certificada según IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² y ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 y EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Clasificación de columna de agua: 12.000 mm
  • EN 342 junto con el modelo 1817 - Índice CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta