PS BT30 15 M12 JISB Tirantes DIN69872 JIS 6339

N.º do artigo: 4517075
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517075
EAN/GTIN 7291075137699
Número do fabricante 4517075
Número L L24000 322

Descrição

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 12.5 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 12.5 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 18.4 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12
  • Longitud total (OAL) 43 mm
  • Shank Size (SS) 30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta