PS SK30 15 M12 DIN Tirantes SK Norma DIN69872

N.º do artigo: 4517010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517010
EAN/GTIN 7291075137460
Número do fabricante 4517010
Número L L24000 318

Descrição

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 19 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12
  • Longitud total (OAL) 44 mm
  • Shank Size (SS) 30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta