PS CAT40 45 M16ISOB Tirantes Sistema CAT Norma ISO

N.º do artigo: 4517002
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517002
EAN/GTIN 7291075166156
Número do fabricante 4517002
Número L L24000 443

Descrição

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 11.15 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 44.5 mm
  • Shank Size (SS) 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta