Chaqueta de invierno Acero Inherente Azul Marino/Amarillo Alta Visibilidad XL

N.º do artigo: 451515198933XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / high vis gelb
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 451515198933XL
EAN/GTIN 7330509846698
Número do fabricante 451515198933XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, sarga, ignífugo, antiestático, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillos laterales cubiertos con botones metálicos ocultos
Bolsillo interior

Acabado
Final de manga ajustable con botones a presión
Bajo ajustable con botones a presión

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta

Reflex
Reflectores en hombros, mangas y borde inferior de la espalda, cintas reflectantes ignífugas de 20 mm de ancho

Detalles
Cuello alto con cremallera cubierta
Obstáculos situados a ambos lados del pecho para la colocación del detector de gas/oxímetro/micrófono
Etiquetas de certificación externas

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Descripción:

  • Chaqueta de invierno ignífuga y forrada en calidad 1519, un tejido inherente de clase E3 especialmente diseñado para el trabajo en industrias metalúrgicas que trabajan con hierro fundido
  • La chaqueta de invierno con visibilidad de 360 grados pero sin certificación de alta visibilidad está diseñada para proteger contra las salpicaduras de metal fundido y el calor radiante, mientras que el forro le mantiene caliente en entornos fríos. Detalles reflectantes cosidos y colocados de forma óptima, mangas precurvadas, espalda alargada, bolsillo interior, bolsillos insertados y soportes para detector de gas, medidor de oxígeno y micrófono
  • Certificado según EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 40 cal/cm²
  • ELIM- 37cal/cm²
  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta