Tijera de chapa

N.º do artigo: 4513980
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4513980
EAN/GTIN 4017981420259
Número do fabricante 4513980
Número L L60160 3823

Descrição

Descripción:

Para cortes rectos y largos
Modelo Berlín
Filos pulidos
Lacado de negro, mangos plastificados de color azul

Característica:

  • Tipo: Corte a la derecha
  • Color: Pintado en negro
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • material del mango: Revestimiento de PVC
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • ajustable: no
  • longitud nominal [mm]: 250 mm
  • Peso neto [kg]: 0,47 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta