CUCHILLO MARTOR SECUMAX MOBILEX 45137 , suelto

N.º do artigo: 45137.08
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
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 45137.08
EAN/GTIN 4002632906077
Número do fabricante 45137.08
Número L L60170 886

Descrição

Descripción:

¡Depende de tu actitud!
¿Papel, láminas, espumas? ¡No hay problema! Aún más: El SECUMAX MOBILEX es el único cuchillo de seguridad con hoja oculta y profundidad de corte ajustable. Con el ajustador de profundidad de corte incorporado, puede aumentar o disminuir el acceso de la hoja en función del material y los requisitos, en etapas entre 2 y 10 mm.
  • Material básico:
    Plástico
  • Ligero en todos los sentidos
    Pequeño, ligero, ergonómicamente diseñado. Eso por sí solo hace del SECUMAX MOBILEX un valioso ″colega″. Además, la baja resistencia al cortar facilita su trabajo.
  • Sin herramientas
    todo lo que necesita hacer es empujar el cambiador de cuchillas hacia arriba con el pulgar – la cuchilla está lista para ser cambiada. La superficie texturizada en el cambiador también le da un mejor agarre.
  • Diez profundidades de corte
    ¿Lo extraordinario de SECUMAX MOBILEX? Este es, sin duda, el ajustador de profundidad de corte que le permite ajustar el acceso de la hoja al espesor y la textura de su material de corte. Práctico, ¿verdad?
  • Izquierda y derecha
    El SECUMAX MOBILEX cabe en cada mano. También en el tuyo. Porque el mango redondeado hecho de plástico de alta calidad no distingue a la izquierda o a la derecha. ¡Pruébelo usted mismo!
  • Hoja utilizable de 4 vías
    Hasta que tenga que cambiar su hoja en algún momento, puede girarla y girarla varias veces, cuadruplicando su tiempo de uso. Conveniente para usted, asequible para su negocio.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura, estiramiento, película retráctil
    Película y tela de papel
    Cartón: hilo textil de 1 capa

    , espuma de cordón
    , poliestireno

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 1, 8 - 10, 2 mm
  • Materiales de corte principales: Envoltura, estiramiento, película retráctil, película y telas de papel, espuma, Espuma de poliestireno, textil, película laminada, película laminada
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: No
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 37020,50
  • Cuchilla opcional: 36030,50, 37030,50, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta