NUT ER11 UM Tuerca de Fijación para Portapinzas ER DIN 6499

N.º do artigo: 4513073
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
Tipo de produto Tuerca de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4513073
EAN/GTIN 7291075137903
Número do fabricante 4513073
Número L L24000 392

Descrição

Descripción:

Tuercas para fijacion, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M14X0.75, Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 11.3 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M14X0.75
  • Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 11.3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta