NUT ER20 MINI Tuerca de Fijación para Portapinzas ER DIN 6499

N.º do artigo: 4513003
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
Tipo de produto Tuerca de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4513003
EAN/GTIN 7291075137835
Número do fabricante 4513003
Número L L24000 430

Descrição

Descripción:

Tuercas para fijacion, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M24X1.0, Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 19 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M24X1.0
  • Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 19 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta