PS SK50 15 M24 DIN Tirantes SK Norma DIN69872

N.º do artigo: 4511694
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511694
EAN/GTIN 7291075137446
Número do fabricante 4511694
Número L L24000 16

Descrição

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Shank Size (SS) 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta