DIN69871 50 ER25X100 B Portapinzas ER DIN 6499 con Conexión DIN 69871 Forma AD/B

N.º do artigo: 4511673
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511673
EAN/GTIN 7291075126891
Número do fabricante 4511673
Número L L24120 1759

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta