DIN69871 40 EM10X 50E Portabrocas con Conexión DIN 69871 Forma ADB (DIN 6359-HE) para Mangos Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

N.º do artigo: 4511625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511625
EAN/GTIN 7291075127331
Número do fabricante 4511625
Número L L24120 1642

Descrição

Descrição:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm, Longitud del cuerpo (LB) 30.9 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta