DIN69871 40 EM18X 45 Portafresas Corto con Fijación Lateral (DIN6359-HB) con Conexión DIN 69871 AD para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B

N.º do artigo: 4511605
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511605
EAN/GTIN 7291075126945
Número do fabricante 4511605
Número L L24120 1591

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 49 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm, Longitud total (OAL) 113.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 49 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 113.4 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta