BT50 EM 25X115 E Portabrocas DIN 6359/DIN 1835 Forma E con Conexión BT MAS-403 A

N.º do artigo: 4511528
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511528
EAN/GTIN 7291075130782
Número do fabricante 4511528
Número L L24120 1398

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 77 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 77 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta