ER25 SPR 14-15 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

N.º do artigo: 4511374
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511374
EAN/GTIN 7291075134872
Número do fabricante 4511374
Número L L24120 2536

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 15 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 14 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 15 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 14 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta