CAT40 FC SEM 1-1/2X2.406C Portafresas de mango con orificios para refrigerante y vástagos cónicos AD de contacto frontal con la oruga

N.º do artigo: 4510508
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4510508
EAN/GTIN 7291075358322
Número do fabricante 4510508
Número L L24120 2956

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 3.071″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.406″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.071″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.406″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.937″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta