CAT40 FC SEM 3/4X1.375 C Portafresas con orificios para refrigerante y vástagos cónicos AD de contacto frontal con la oruga

N.º do artigo: 4510505
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4510505
EAN/GTIN 7291075358292
Número do fabricante 4510505
Número L L24120 2975

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1-3/8″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.752″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1-3/8″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.67″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta