CAT50 FC EM 3/4X3.750 DIN1835 Forma B Fresas con vástagos cónicos AD de contacto frontal con oruga

N.º do artigo: 4510499
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510499
EAN/GTIN 7291075357981
Número do fabricante 4510499
Número L L24120 765

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.752″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.752″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Voladizo (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta