HSK A63 SRKIN16X75 CX Portapinzas Térmicos con Conexión HSK DIN69893 Forma A y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta

N.º do artigo: 4510455
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510455
EAN/GTIN 7291075381207
Número do fabricante 4510455
Número L L24120 1714

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2) 47 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta