C4 AD CATI 40X40 Cono Caterpillar AD con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4510339
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510339
EAN/GTIN 7291075331097
Número do fabricante 4510339
Número L L24120 1605

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Body Diameter_2 (BD_2) 44.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8X11
  • Longitud total (OAL) 108.25 mm
  • Voladizo (LPR) 40 mm
  • Longitud del mango (LS) 68.2 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta