ER11 SPR EX6.0AAA Pinzas ER Elásticas DIN 6499 'AAA' de Ultra Precisión con Acabado Superficial Superior y Protección Especial Anticorrosión

N.º do artigo: 4510307
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510307
EAN/GTIN 7291075481211
Número do fabricante 4510307
Número L L24120 1903

Descrição

Descrição:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) ER11

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta